Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA514700
Cod. Produttore
SA514700
Cod. EAN
8007951912682

Informazioni di prodotto

DP6020-04 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6020-04 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre prestazioni elevate e resistenza a condizioni ambientali avverse. La sua progettazione innovativa consente un'installazione semplice e una manutenzione ridotta, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in vari contesti, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo. Con il DP6020-04, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce efficienza e robustezza, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

17 mm

altezza

20 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6020-04 in resina poliammide fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica