Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA513900
Cod. Produttore
SA513900
Cod. EAN
8007951912675

Informazioni di prodotto

DP6016-04 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6016-04 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. La sua robustezza e la capacità di isolamento lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza è una priorità. Con un design funzionale, l'isolatore DP6016-04 facilita l'installazione e la manutenzione, contribuendo a ottimizzare i tempi di lavoro. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico. Questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e affidabili nel campo dell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

14 mm

altezza

16 mm

profondità

14 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6016-04 resina poliammide fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica