Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA511300
Cod. Produttore
SA511300
Cod. EAN
8007951912651

Informazioni di prodotto

DP6012-03 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6012-03 rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di isolamento elettrico. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo isolatore è realizzato con materiali selezionati che ne assicurano la durata e l'affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e la stabilità sono fondamentali. Con un design funzionale, l'isolatore DP6012-03 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni e i cortocircuiti. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambienti di lavoro, contribuendo a mantenere un funzionamento sicuro e regolare degli impianti elettrici. Scegliere questo isolatore significa investire in qualità e sicurezza per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

8 mm

altezza

12 mm

profondità

8 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6012-03 resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri isolamento alto isolamento elettrico