›

Downlight LED tondo incasso interno alluminio IP54 satinato 840

Cod. Rexel PI818712434001
Cod. Produttore 818712434001
Cod. EAN 4052075128437

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 2985 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: I
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Diametro foro incasso: Ø 172 mm
  • Serie: DL185LED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED da incasso con design compatto e moderno, caratterizzata da un diametro di 187 mm e un’altezza di 95 mm. Adatta per il montaggio a soffitto, garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme grazie alla tecnologia LED integrata. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un’ottima dissipazione del calore e lunga durata nel tempo. Ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione funzionale e discreta, si integra facilmente in qualsiasi contesto grazie al colore bianco e al design essenziale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: / Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione / Base modulo luminoso / Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm / Diffusore satinato retrocesso per un\'ottimale e omogenea distribuzione di luce / Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce / Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico / Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

185 mm

riflettore

Bianco

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Diametro foro montaggio ad incasso

172 mm

efficienza luminosa della lampada

144 LUMEN_WATT

numero di poli

3

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2440 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

95 mm

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3410 ... 3410 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Downlight LED tondo incasso interno alluminio IP54 satinato 840