Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI822721734001
Cod. Produttore
822721734001
Cod. EAN
4052075128673

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLSB220 LED
  • Potenza: 34.5 W
  • Flusso luminoso: 4120 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP20/IP44
  • Dimensioni: Ø 222 x 95 mm
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni, caratterizzato da un corpo unico in alluminio pressofuso che funge da dissipatore di calore, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione. Progettato per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm, è dotato di base modulo luminoso che impedisce la diffusione della luce nel controsoffitto e di un diffusore satinato retrocesso per una distribuzione omogenea della luce. Il riflettore bianco modulare in ABS assicura una riflessione neutra della luce. Il dispositivo garantisce un'ottima dispersione del calore grazie alla tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology). Presenta una tolleranza cromatica MacAdam ≤ 3 SDCM e include un alimentatore integrato. La finitura è bianca (WH-RAL9016 goffrato), con grado di protezione IP20 e IP44 sotto il controsoffitto. Offre un flusso luminoso diretto di 4120 lumen con una potenza di 34,5 W, un'efficienza luminosa di 119 lm/W e un CRI di 80, con temperatura colore di 4000 K. L'ottica è circolare extra-diffondente con angolo 2x47°. Il prodotto è idoneo per montaggio a incasso a soffitto, con dimensioni di diametro foro 206 mm e altezza minima d'incasso 95 mm. Ideale per ambienti indoor, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: / Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione / Base modulo luminoso / Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm / Diffusore satinato retrocesso per un\'ottimale e omogenea distribuzione di luce / Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce / Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico / Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

220 mm

riflettore

Bianco

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Diametro foro montaggio ad incasso

206 mm

efficienza luminosa della lampada

141 LUMEN_WATT

numero di poli

3

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

38 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3690 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

97 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

135 mm

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4880 ... 4880 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Downlight LED tondo incasso interno alluminio IP54 34W 4000K