›

Downlight LED tondo incasso interno alluminio dimmerabile IP54

Cod. Rexel PI810710963001
Cod. Produttore 810710963001
Cod. EAN 4052075152142

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 790 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP20/IP44
  • Diametro foro incasso: Ø 98 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: DL100LED SB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni, caratterizzato da un corpo unico in alluminio pressofuso che funge da dissipatore di calore, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione. Il diffusore satinato retrocesso garantisce una distribuzione della luce omogenea e ottimale, mentre il riflettore bianco modulare in ABS assicura una riflessione neutra della luce. Adatto per spessori di pannelli da 1 a 25 mm, è dotato di tecnologia FAST per un’efficace dispersione del calore. Il prodotto offre una temperatura colore di 3000 K, un flusso luminoso di 790 lumen e un’efficienza luminosa di 79 lm/W. Classe di protezione IP20, dimmerabile tramite protocollo DALI, con un angolo di emissione circolare extra-diffondente di 2 x 45°. Design compatto con diametro complessivo di 108 mm e altezza di 95 mm, ideale per installazioni a incasso in ambienti indoor. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: / Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione / Base modulo luminoso / Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm / Diffusore satinato retrocesso per un\'ottimale e omogenea distribuzione di luce / Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce / Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI / Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

108 mm

riflettore

Bianco

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Diametro foro montaggio ad incasso

98 mm

efficienza luminosa della lampada

114 LUMEN_WATT

numero di poli

5

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

790 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

79 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

130 mm

fattore di potenza

0,81

adatto per potenza lampada

9 ... 9 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1040 ... 1040 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

250 ... 250 mA

Downlight LED tondo incasso interno alluminio dimmerabile IP54