Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI815711234001
Cod. Produttore
815711234001
Cod. EAN
4052075152258

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13 W
  • Flusso luminoso: 1344 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: I
  • Grado protezione IP: IP20/IP44
  • Dimensioni: Ø 152 x 95 mm
  • Serie: DL150LED

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni, caratterizzato da un corpo unico in alluminio pressofuso che funge da dissipatore di calore, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione. Progettato per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm, è dotato di base modulo luminoso che impedisce la diffusione della luce nel controsoffitto e di un diffusore satinato retrocesso per una distribuzione della luce omogenea e ottimale. Il riflettore bianco modulare in ABS garantisce una riflessione neutra della luce. La tecnologia FAST assicura un’eccellente dispersione del calore. Offre una temperatura colore di 4000 K, un’efficienza luminosa di 103 lm/W e un CRI di 80, con un flusso luminoso diretto del 100%. La finitura è bianco goffrato RAL 9016, con grado di protezione IP20 e classe di protezione I. L’ottica circolare extra-diffondente con angolo 2x47° consente un’illuminazione uniforme e confortevole. Adatto per installazione a incasso in ambienti indoor, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: / Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione / Base modulo luminoso / Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm / Diffusore satinato retrocesso per un\'ottimale e omogenea distribuzione di luce / Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce / Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico / Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

152 mm

riflettore

Bianco

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Diametro foro montaggio ad incasso

140 mm

efficienza luminosa della lampada

166 LUMEN_WATT

numero di poli

3

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1320 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

95 mm

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1960 ... 1960 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Downlight LED tondo incasso alluminio IP54 interno 12W 4000K CRI80