Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13160F
Cod. Produttore
GW13160F
Cod. EAN
8034035072376

Informazioni di prodotto

Il GWGW13160F offre soluzioni pratiche e affidabili per il controllo elettrico, con un design elegante e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto, risparmio di tempo
  • Compatibilità con frutti e placche modulari per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in beige satinato, si integra in ogni ambiente
  • Alta affidabilità e durata nel tempo
  • Funzionalità intuitiva per un uso semplice e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW13160F è un doppio pulsante 2M 1P NA da 16A, progettato per un uso pratico e sicuro. Realizzato in un elegante colore beige, questo pulsante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione di alta qualità garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per il controllo elettrico. Con un design intuitivo, offre facilità d'uso e funzionalità, ideale per ogni esigenza domestica o professionale. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

22,6 mm

corrente nominale

16 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

44,2 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di tasti

1

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33,4 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Doppio pulsante 2M 1P NA 16A colore beige controllo elettrico uso domestico e professionale