Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15160F
Cod. Produttore
GW15160F
Cod. EAN
8034035075070

Informazioni di prodotto

Il DOPPIO PULSANTE 2M 1P NA 16A B.SAT garantisce efficienza e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Robustezza e affidabilità per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro a 16A
  • Estetica elegante in bianco satinato
  • Risparmio energetico grazie a componenti avanzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il DOPPIO PULSANTE 2M 1P NA 16A B.SAT è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Progettato per un uso pratico e funzionale, questo pulsante è ideale per installazioni residenziali e commerciali. Con una capacità di 16A, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo pulsante versatile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Beige

Tipologia

Tasto unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

22,6 mm

corrente nominale

16 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

44,2 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33,4 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Doppio pulsante 2 moduli 1 polo NA 16A per controllo elettrico residenziale e commerciale