Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1022
Cod. Produttore
GWN1022
Cod. EAN
8011564832473

Informazioni di prodotto

DOMO CENTER-H300 SUPP.PIASTRA E CANALI
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

altezza

290 mm

larghezza

571 mm

piastra di montaggio

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

con piastra di montaggio

Produttore

DOMO CENTER - TELAI FUNZIONALI - METALLO - H.300 - PIASTRA DI FONDO