Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1012
Cod. Produttore
GWN1012
Cod. EAN
8011564832459

Informazioni di prodotto

Le colonne d'impianto DOMO CENTER offrono una soluzione avanzata per la centralizzazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità fino a 320 moduli
  • Adattabilità a diverse altezze di fondo (2100 mm e 2400 mm)
  • Design curato che facilita l'integrazione in vari ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione degli spazi con colonne da incasso
  • Personalizzazioni estetiche per ambienti residenziali e terziari
  • Maggiore efficienza nella gestione degli impianti elettrici e domotici
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

altezza

290 mm

larghezza

571 mm

numero di barre DIN

2

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

20

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

con piastra di montaggio

Produttore

DOMO CENTER - TELAI FUNZIONALI - METALLO - H.300