Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1064XB
Cod. Produttore
GWN1064XB
Cod. EAN
8011564832558

Informazioni di prodotto

Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER offrono un'efficienza superiore per installazioni elettriche moderne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità fino a 320 moduli
  • Adattabilità a diverse altezze di fondo (2100 mm o 2400 mm)
  • Design personalizzabile per ogni ambiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Centralizzazione razionale dell’impianto elettrico
  • Compatibilità con domotica e dati per risparmio energetico
  • Estetica curata per ambienti residenziali e terziari
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

esecuzione

piastra frontale

larghezza

642 mm

altezza

599 mm

profondità

18.5 mm

luogo di montaggio

impalcatura

materiale

metallo

numero RAL

9003

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

Produttore

DOMO CENTER - PANNELLO CIECO - METALLO - H.600 - BIANCO RAL 9003