Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1035
Cod. Produttore
GWN1035
Cod. EAN
8011564832503

Informazioni di prodotto

Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER offrono una soluzione innovativa e modulare per la distribuzione elettrica, domotica e dati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità fino a 320 moduli
  • Versatilità con versioni con o senza porta
  • Adattabilità a diversi ambienti residenziali e terziari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Centralizzazione e razionalizzazione dell’impianto elettrico
  • Design curato e personalizzabile
  • Possibilità di integrare sistemi domotici e di sicurezza
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

altezza

290 mm

larghezza

571 mm

profondità

61 mm

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO

Produttore

DOMO CENTER - KIT ANTIFURTO