Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPCD5MV12E
Cod. Produttore
IPCD5MV12E

Informazioni di prodotto

Telecamera dome a torretta IP PoE 5MP IR 45m, obiettivo motorizzato 2,7-13,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPCD5MV12E camera can be used in many cases. It integrates 2.7~13.5 mm motorized lens that is suitable for many situations. Infrared can light up to 45m depending on installation environment. It can also be installed outside thanks to IP67 rating. Embedded electronics are very qualitative and offers perfect picture quality in day or night Many analytics functions ( AI) are supported by the camera: Face detection Human & vehicle detection Perimeter intrusion Crossing line detection Object detection Cross counting Heatmap Crowd density detection Queue lenght detection License plate detection Rare sound detection This device also embbed Alarm I / O, Audio I / O and micro sd card slot for 256 GB maximum capacity. This camera is very usefull to secure sensitive sites, shops, buildings, schools or industrial sites...

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

135,56 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

a torretta

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

motor zoom

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

45 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto