Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH32603000
Cod. Produttore
32603000
Cod. EAN
8710163326030

Informazioni di prodotto

Coreline Downlight Gen4 - 840 bianco neutro - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting

Documentazione tecnica

La gamma di apparecchi per illuminazione a incasso CoreLine Downlight è stata progettata per sostituire gli apparecchi downlight di tipo CFL-ni/CFL-i. Questi apparecchi offrono un TCO interessante che aiuta i clienti ad effettuare il passaggio alla tecnologia LED e creano un effetto di illuminazione naturale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale. Offrono inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione dal buon rapporto qualità prezzo che rispetta l'ambiente. Sono facili da installare grazie alle dimensioni standard dell'incasso e ai connettori push-in.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK02

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

grado di protezione (IP)

IP54

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

multicolore

tipo di collegamento

connettore piatto

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

riflettore

bianco

prestazioni del sistema

20.5 W

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

sezione conduttore collegabile

0.75

fattore di potenza

0.95

flusso luminoso effettivo

2200 lm

altezza/profondità di inserimento

200

diametro di montaggio

205

adatto per potenza lampada

16.6 W

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 - 240 V

diametro esterno

216 mm

altezza/profondità

108 mm

intensità luminosa

1170

adatto per numero di corpi luminosi

1