Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH32584200
Cod. Produttore
32584200
Cod. EAN
8710163325842

Informazioni di prodotto

830 bianco caldo - Power supply unit - Rilettore bianco WR - Connettore a pressione 6 poli - Protetto contro l'accesso con un dito
La gamma di apparecchi a incasso CoreLine Downlight è stata progettata per sostituire le soluzioni downlight di tipo CFL-ni/CFL-i. Un TCO interessante che aiuta i clienti ad effettuare il passaggio alla tecnologia LED, e un effetto di illuminazione naturale, rendono questa gamma adatta per applicazioni di illuminazione generale. Offrono inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione dal buon rapporto qualità prezzo che rispetta l'ambiente. Sono facili da installare grazie alle dimensioni standard dell'incasso e ai connettori push-in.

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

adatto per montaggio a incasso

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

19 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

2200 lm

efficienza luminosa della lampada

116

intensità luminosa

1170

fattore di potenza

0.95

altezza/profondità

108 mm

diametro esterno

216 mm

altezza/profondità di inserimento

200

diametro di montaggio

205

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.75

sezione conduttore collegabile

0.75

tipo di collegamento

connettore piatto