Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM197336
Cod. Produttore
197336
Cod. EAN
4015081938711

Informazioni di prodotto

DMV-250/3/SE5/P-G
Descrizione del produttore: Interruttore modulare DMV-250/3/SE5/P-G progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione efficace e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicura un controllo preciso del flusso elettrico su tre poli. La struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre le caratteristiche tecniche avanzate supportano prestazioni elevate e sicurezza operativa. Questo interruttore modulare è una soluzione robusta e funzionale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

147 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

147 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V