Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM197328
Cod. Produttore
197328
Cod. EAN
4015081938735

Informazioni di prodotto

DMM-160/3/SE4/P-G
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico DMM-160 a 3 poli con protezione differenziale integrata SE4 e portagomma. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio. Adatto per applicazioni industriali e civili, questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un design robusto, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

80 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

80 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

140 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V