Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI822720864001
Cod. Produttore
822720864001
Cod. EAN
4046075045801

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18,5 W
  • Flusso luminoso: 2315 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Diametro incasso: Ø 206 mm
  • Altezza incasso: 95 mm
  • Serie: DLSB220 LED OPAL COVER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DL220LED SB 16 C/EW 840 WH9016 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DL220LED SB 16 C/EW 840 WH9016 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.