Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI822722364001
Cod. Produttore
822722364001
Cod. EAN
4046075045825

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLSB220 LED
  • Potenza: 45 W
  • Flusso luminoso: 5197 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Dimensioni: Ø222x95 mm
  • Classe protezione: I

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DL220LED SB 46 C/EW 840 WH9016 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DL220LED SB 46 C/EW 840 WH9016 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.