Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI822721233001
Cod. Produttore
822721233001
Cod. EAN
4046075045818

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 3019 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Dimensioni: Ø 222 x 95 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: DLSB220 LED OPAL COVER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso con diametro di 206 mm e profondità di 95 mm, caratterizzato da una finitura bianca opaca (WH9016). Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione moderna e a basso consumo energetico. Include un driver esterno collegato tramite cavo, facilitando l'installazione e la manutenzione. La temperatura colore di 3000K assicura una luce calda e accogliente, adatta a spazi residenziali e commerciali. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono una soluzione versatile per diverse applicazioni di illuminazione elettrica.