Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI818713333001
Cod. Produttore
818713333001
Cod. EAN
4046075042640

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31.5 W
  • Flusso luminoso: 3273 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Diametro foro incasso: Ø 172 mm
  • Altezza incasso: 95 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: DL185LED

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DL185LED SB 32 C/EW 830 WH9016 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DL185LED SB 32 C/EW 830 WH9016 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.