Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI815711834001
Cod. Produttore
815711834001
Cod. EAN
4046075045559

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18,5 W
  • Flusso luminoso: 1700 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Dimensioni: Ø152x95 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: DL150LED SB 17 C/EW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DL150LED SB 17 C/EW 840 WH9016 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DL150LED SB 17 C/EW 840 WH9016 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.