Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI810711334001
Cod. Produttore
810711334001
Cod. EAN
4046075045535

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14 W
  • Flusso luminoso: 1090 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Diametro incasso: Ø 98 mm
  • Altezza incasso: 95 mm
  • Serie: DLSB100 LED OPAL COVER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso caratterizzato da un design compatto con diametro di 108 mm e profondità di 95 mm. Offre un angolo di inclinazione regolabile tra 120 e 160 gradi per una direzione della luce personalizzabile. La temperatura colore è di 4000K (bianco naturale), ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. La finitura bianca garantisce un’integrazione estetica discreta in vari contesti architettonici. Progettato per un’installazione semplice e sicura, questo apparecchio combina prestazioni elevate con un basso consumo energetico, rappresentando una soluzione affidabile per l’illuminazione tecnica e decorativa.