Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI810710934001
Cod. Produttore
810710934001
Cod. EAN
4046075045528

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 810 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Dimensioni: Ø108x95 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: DLSB100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso con corpo in materiale resistente e finitura bianco opaco RAL 9016. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente con temperatura colore 4000K (luce naturale) e un indice di resa cromatica elevato. Dotato di sistema orientabile per modulare l'angolo di emissione della luce fino a 160 gradi, garantendo flessibilità nell'illuminazione degli ambienti. Dimensioni compatte con diametro di 108 mm e profondità di 95 mm, ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione di alta qualità e risparmio energetico.