Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
HIK310500552
Cod. Produttore
310500552

Informazioni di prodotto

Kit serratura smart con tastierino e centralina A3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La serratura smart DL01 Pro unisce tecnologia avanzata e design moderno per garantire sicurezza e comodità. Dotata di tastierino digitale e hub integrato, permette un controllo intelligente degli accessi tramite codici personalizzabili e gestione remota. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Ideale per chi cerca una soluzione innovativa per la protezione della propria casa o ufficio, offre funzionalità smart per una gestione semplice e sicura degli ingressi.

colore

Argento

Tipologia

Cilindro

alimentazione elettrica

Batteria

tipo di chiusura

Doppia serratura (serratura elettronica e chiave)

numero di chiavi

2

azionamento a motore integrato

collegabile in rete tramite radio (standard)

Tipo di cilindro

Cilindro profilato

Protezione contro la trazione del nucleo

Funzione free swing

Materiale del cilindro

Acciaio

Funzione di emergenza

Adatto per sistema di chiusura

Lunghezza di costruzione esterno

57 mm

Lunghezza di costruzione interno

63 mm

Nasello di bloccaggio

Standard

Bloccaggio regolabile

Protezione antiperforazione

Tipo di chiave meccanica

Chiave convenzionale

Tipo di chiave elettronica

Attivare la tecnologia del transponder

Collegabile in rete via bluetooth

Collegabile in rete via RFID

Con cilindro profilato

Numero di chiavi elettroniche

50

Produttore

DL01 PRO SERRATURA SMART+TAST+HUBA3