Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108984
Cod. Produttore
3108984
Cod. EAN
8018367704822

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0.35 A
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni: 595x595x60 mm
  • Serie: DL SQUARE MIDI
  • Temperatura luce: 4000 K
  • Efficienza: 840 lm/W
  • Certificazioni: CE
DL SQUARE MIDI 8 C/EW 840 SL10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DL SQUARE MIDI 8 C/EW 840 SL10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.