Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108978
Cod. Produttore
3108978
Cod. EAN
8018367704761

Informazioni di prodotto

  • Serie: DL ROUND MAXI
  • Tensione: 840 V
  • Potenza: 19 W
  • Tipo: C/EW
  • Durata: Massima
  • Certificazioni: Testati e affidabili
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Illuminotecnica
DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 SL10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 SL10Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.