Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWL25840EM
Cod. Produttore
DWL25840EM
Cod. EAN
4058075204287

Informazioni di prodotto

LEDVANCE Downlight LED: per soffitto, DOWNLIGHT ALU EMERGENCY / 25 W, 220…240 V, Cool White, 4000 K, materiale del corpo: aluminum, IP44/IP20

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza
  • Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
  • Apparecchi incorporati
  • Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h
  • Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT)
  • Tecnologia della batteria: LiFePO4
  • Diametro del foro d'incasso richiesto: 150 mm o 200 mm (dipende dalla versione)
  • Tipo di protezione: IP44

Vantaggi prodotto
  • Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale
  • Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza
  • Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata
  • Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso
  • Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica
  • Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale
  • Risparmio di energia fino al 60% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti compatte)
  • Luce estremamente uniforme
  • Design funzionale
  • Installazione facile grazie al collegamento veloce
  • 3 anni di garanzia

Aree applicative
  • Illuminazione di emergenza delle vie di fuga
  • Illuminazione antipanico
  • Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
  • Illuminazione generale
  • Aree pubbliche
  • Corridoi, scale, ingressi
  • Negozi

Apparecchiatura / Accessori
  • LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

25.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

2370 lm

efficienza luminosa della lampada

95

fattore di potenza

0.90

altezza/profondità

61.0 mm

diametro esterno

200 mm

altezza/profondità di inserimento

120

diametro di montaggio

200

numero di poli

2

Serie

DOWNLIGHT_ALU_EMERGENCY