Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY396634-000
Cod. Produttore
396634-000

Informazioni di prodotto

DJ 03 - Giunto termorestringente.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente di derivazione per cavi unipolari e multipolari . Dimensione (mm): 400x70 Sezione (mm2): P: 4x25-35x50 D:4x2,5-25

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione parallela

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 25 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

50 ... 50 mm²