Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY396633-000
Cod. Produttore
396633-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: DJ 02
  • Tensione esercizio: 1 kV
  • Sezione cavi passanti: 4x16-25 mm²
  • Sezione cavi derivati: 2x1,5 mm²
  • Dimensioni: 250x40 mm
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Normative: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Protezione fiamma: CEI 20-35, IEC 60332-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente di derivazione per cavi unipolari e multipolari . Dimensione (mm): 250x40 Sezione (mm2): P: 4x16-25 D: 2x1,5

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione passante

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 1,5 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 25 mm²