Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY416127-000
Cod. Produttore
416127-000

Informazioni di prodotto

DJ 01 - Giunto termorestringente.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente di derivazione per cavi unipolari e multipolari . Dimensione (mm): 200x25 Sezione (mm2): P: 4x1,5-10 D: 2x1,5

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione passante

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 50 mm²