›

DIVISORIO VERTICALE 2000 X 500

DKC
Cod. Rexel S3RZDVE2050
Cod. Produttore RZDVE2050
Cod. EAN 8033603071315

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 500 mm
  • Materiale: lamiera acciaio zincata
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Grado protezione: IP 30
  • Norme: EN 60529/IEC EN 62208
  • Funzione: separazione batterie
  • Tipo: divisorio verticale
  • Serie: S3RZDVE2050

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Divisorio verticale per CQE. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Particolarmente utilizzato nella separazione delle batterie di armadi poiché crea una segregazione cieca tra una struttura e l’altra. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

DIVISORIO VERTICALE 2000 X 500