› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

DIVISORIO VERTICALE 1800 X 600

DKC
Cod. Rexel S3RZDVE1860
Cod. Produttore RZDVE1860
Cod. EAN 8033603071278

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 600 mm
  • Materiale: lamiera acciaio zincata
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Grado protezione: IP30 EN 60529
  • Funzione: separazione batterie
  • Tipologia: divisorio verticale
  • Protezione aggiuntiva: guarnizione adesiva opzionale
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Divisorio verticale per CQE. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Particolarmente utilizzato nella separazione delle batterie di armadi poiché crea una segregazione cieca tra una struttura e l’altra. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

DIVISORIO VERTICALE 1800 X 600