Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZDVE1850
Cod. Produttore
RZDVE1850
Cod. EAN
8033603071261

Informazioni di prodotto

Divisorio verticale per armadi CQE, dimensioni 1800 x 500 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Divisorio verticale per CQE. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Particolarmente utilizzato nella separazione delle batterie di armadi poiché crea una segregazione cieca tra una struttura e l’altra. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.

larghezza

500 mm

altezza

1800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio