› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

DIVISORIO ORIZZONTALE 800X545

DKC
Cod. Rexel S3RZDOE8545
Cod. Produttore RZDOE8545
Cod. EAN 8033603071186

Informazioni principali

  • Dimensioni 800x545 mm
  • Materiale lamiera zincata
  • Spessore 15/10 mm
  • Tipo divisorio orizzontale
  • Confezione 1 pezzo
  • Include viteria fissaggio
  • Finitura Sendzimir
  • Serie S3RZDOE8545

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Divisorio orizzontale totale, realizzato in lamiera zincata Sendzimir 15/10. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

profondità

545 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

DIVISORIO ORIZZONTALE 800X545