› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

DIVISORIO ORIZZONTALE 800X145

DKC
Cod. Rexel S3RZDOE8145
Cod. Produttore RZDOE8145
Cod. EAN 8033603099609

Informazioni principali

  • Dimensioni 800x145 mm
  • Materiale lamiera zincata
  • Spessore 15/10
  • Fissaggio viteria inclusa
  • Tipo divisorio orizzontale
  • Confezione 1 pezzo
  • Protezione antiruggine
  • Serie S3RZDOE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Divisorio orizzontale parziale, realizzato in lamiera zincata Sendzimir 15/10. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

profondità

145 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

DIVISORIO ORIZZONTALE 800X145