› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

DIVISORIO ORIZZONTALE 600X295

DKC
Cod. Rexel S3RZDOE6295
Cod. Produttore RZDOE6295
Cod. EAN 8033603069909

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x295 mm
  • Materiale: lamiera zincata Sendzimir
  • Spessore lamiera: 15/10
  • Tipo: divisorio orizzontale parziale
  • Confezione: 1 pezzo
  • Viteria inclusa: sì
  • Fissaggio: viteria per fissaggio
  • Serie: S3RZDOE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Divisorio orizzontale parziale, realizzato in lamiera zincata Sendzimir 15/10. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

profondità

295 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

DIVISORIO ORIZZONTALE 600X295