Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305304457
Cod. Produttore
305304457
Cod. EAN
6942160430973

Informazioni di prodotto

Distributore 2 fili HD 4 uscite per posti interni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-KAD7061EY è un dispositivo di distribuzione di piano che si distingue per la sua robustezza e versatilità. Progettato per l'installazione in ambienti elettrici, questo prodotto offre un'ottima soluzione per la gestione delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza all'usura. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, rendendolo ideale per l'uso in installazioni commerciali e residenziali. Con un design pensato per ottimizzare lo spazio, il DS-KAD7061EY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende compatibile con vari accessori, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di installazione.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

70,6 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

25 mm

Produttore

Distributore piano 2 fili 4 uscite per posti interni robusto e versatile per installazioni elettriche