Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4840
Cod. Produttore
4840
Cod. EAN
8023903316919

Informazioni di prodotto

DISTRIBUTORE 4 USCITE. SISTEMA 2 FILI

Documentazione tecnica

24Distibutore di linea per impianto video. Consente la distribuzione del segnale su 4 montanti. Non necessita di alimentazione. Sistema Simplebus 2. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN).

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

a 2 fili

funzione

convertire

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità

28

altezza

195

larghezza

95

materiale

plastica

Produttore

Distributore di linea 4 uscite, sistema Simplebus 2, montaggio DIN 4 moduli