Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04046
Cod. Produttore
04046
Cod. EAN
3303430040460

Informazioni di prodotto

Ripartitore tipo Distribloc 160 A

Documentazione tecnica

Linergy DX distribution block for Prisma G. It is compatibility with spacial enclosures. The rated operational voltage is 690V AC. The rated operational current is 125A. It provides IPxx B degree of protection. It provides adhesive labels for phase identification, identification label and prefabricated flexible connection. It could be connected on the tunnel type terminal and spring terminal by DIN rail mounting support. It provides 4 poles with anthracite grey (RAL 7016) surface treatment. Additional connector needed for INS which should be ordered separately. It provides 960 °C resistance to incandescent wire conforming to IEC 60695-2-11. It is suitbale for 6 total number of 18 mm modules and 3 pollution degree. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1, IEC 61439-2 and IEC 60947-7-1. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di collegamenti 16 mm²

4

numero totale di collegamenti

52

numero di poli

4

corrente nominale

160

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

senza viti

tipo di montaggio

barra DIN/vite

larghezza

108 mm

numero di collegamenti 10 mm²

8

altezza

127 mm

numero di collegamenti < 6 mm²

40