› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziatori rame per blocco distribuzione Linergy DP 250A collegamento armadio dispositivo

Cod. Rexel MGLVS04037
Cod. Produttore LVS04037
Cod. EAN 3606481883520

Informazioni principali

  • Materiale: Rame
  • Corrente ammessa: 250 A
  • Quantità confezione: Set da 4
  • Compatibilità: Linergy DP 250
  • Installazione: Armadio e cassetta
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4 distanziatori in rame progettati per l'uso con il blocco di distribuzione Linergy DP 250. Compatibile con morsettiera di distribuzione Linergy DP 250, armadio per PrismaSeT G. Collegamento armadio-dispositivo per la spaziatura nei blocchi di distribuzione Linergy DP 250 Con Corrente Ammessa 250 A.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Distanziatori rame per blocco distribuzione Linergy DP 250A collegamento armadio dispositivo