› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziatori per sbarra 150mm kit montaggio aggiuntivo per sbarre distribuzione alta corrente fino 4000A compatibile armadi PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04646
Cod. Produttore LVS04646
Cod. EAN 3606481868480

Informazioni principali

  • Compatibilità: Linergy LGYE
  • Composizione: 12 aste filettate
  • Distanziatori: 12 pezzi da 150 mm
  • Corrente nominale: 3200 A e 4000 A
  • Tipo prodotto: Accessorio isolamento
  • Peso netto: 0,74 kg
  • Serie: PrismaSeT
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio aggiuntivo per Linergy LGYE progettato per supportare sbarre di distribuzione ad alta corrente. Compatibile con le sbarre di distribuzione Linergy LGYE e gli armadi PrismaSeT P. Adatto per sbarre di distribuzione con corrente nominale di 3200 A e 4000 A. Comprende 12 aste filettate e 12 distanziali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Distanziatori per sbarra 150mm kit montaggio aggiuntivo per sbarre distribuzione alta corrente fino 4000A compatibile armadi PrismaSeT P