› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziatori esagonali M8 altezza 50 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS03199
Cod. Produttore LVS03199
Cod. EAN 3606481871114

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Distanziatori esagonali
  • Filetto ISO: M8
  • Altezza: 50 mm
  • Colore: Naturale
  • Quantità confezione: Set da 4
  • Montaggio: Con viti
  • Supporto montaggio: Montanti funzionali
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziatori esagonali per armadi PrismaSeT P e G. set di 4 distanziali esagonali, M8 con altezza 50 mm.

Caratteristiche tecniche

altezza

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Distanziatori esagonali M8 altezza 50 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G