› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziatori esagonali M6 altezza 23 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS03196
Cod. Produttore LVS03196
Cod. EAN 3606481869371

Informazioni principali

  • Tipo: Distanziatori esagonali
  • Filetto: M6
  • Altezza: 23 mm
  • Quantità: Set da 4
  • Montaggio: Con viti
  • Supporto: Montanti funzionali
  • Colore: Naturale
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziatori esagonali per armadi PrismaSeT P e G. set di 4 distanziali esagonali, M6 con altezza 23 mm.

Caratteristiche tecniche

altezza

23 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Distanziatori esagonali M6 altezza 23 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G