› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziatori esagonali M5 altezza 23 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS03186
Cod. Produttore LVS03186
Cod. EAN 3606481869333

Informazioni principali

  • Tipo: Distanziatori esagonali
  • Filetto ISO: M5
  • Altezza: 23 mm
  • Quantità: Set da 4 pezzi
  • Colore: Naturale
  • Montaggio: Con viti
  • Supporto: Montanti funzionali
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziatori esagonali per armadi PrismaSeT P e G. set di 4 distanziali esagonali, M5 con altezza 23 mm.

Caratteristiche tecniche

altezza

23 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Distanziatori esagonali M5 altezza 23 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G