Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426941
Cod. Produttore
LV426941
Cod. EAN
3606485444307

Informazioni di prodotto

Distanziatori di fase 35 mm - 4 poli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un set di 4 distanziatori utilizzati per aumentare il passo tra i poli da 21 mm a 35 mm. Le barre e i connettori sono fissati all'estremità dei distanziatori. Questi accessori sono forniti con viti M8 per il collegamento dell'alimentazione e 3 separatori di fase. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426941, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questi kit distanziatori sono facilmente installabili in campo, semplicemente rimuovendo il connettore EverLink e sostituendolo con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica. Possono essere utilizzati per i sistemi PowerPact e Compact NSXm. Questo accessorio PowerPact ha una corrente nominale di 0,160A. Si tratta di un passo di collegamento di 27 mm a monte e di 35 mm a valle.

tipo di accessori

connessione per corrente ad alta tensione

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

Distanziatori di fase 35 mm - 4 poli