Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426940
Cod. Produttore
LV426940
Cod. EAN
3606485444291

Informazioni di prodotto

Distanziatori di fase 35 mm - 3 poli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un set di 3 distanziatori utilizzati per aumentare il passo tra i poli da 21 mm a 35 mm. Viene utilizzato su dispositivi compatti NSXm e PowerPact B. Le barre e i connettori sono fissati all'estremità dei distanziatori. Questi accessori sono forniti con viti M8 per il collegamento dell'alimentazione e 2 separatori di fase. Gli interruttori automatici Powerpact B-frame offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. LV426940 è un set di distanziatori, passo di 35 mm, 3 poli per i sistemi PowerPact, Compact e TeSys. Questo accessorio PowerPact ha una corrente nominale di D_RATED_CURRENTA. Questa è un passo di collegamento di D_CONNECTION_PITCHmm e mm di posizione di collegamento.

tipo di accessori

connessione per corrente ad alta tensione

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

Distanziatori di fase 35 mm - 3 poli