Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00623
Cod. Produttore
B00623
Cod. EAN
8015892006230

Informazioni di prodotto

TMC 50/1X20 W MINICANALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 50/1x20 W

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

807 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

Distanziatore base minicanale bianco TMC 50/1x20 fori diametro 2,5 mm Interasse 125 mm

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
12 m
Q.tà consigliata info