Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00681
Cod. Produttore
B00681
Cod. EAN
8015892006810

Informazioni di prodotto

Il distanziatore base Bocchiotti TMC garantisce un'installazione sicura e precisa per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e organizzazione ordinata dei cablaggi
  • Compatibilità con diversi sistemi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento e protezione ottimali per una maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da un impianto efficiente e conforme alle normative
  • Estetica pulita e integrata grazie alla finitura bianca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il distanziatore base Bocchiotti TMC bianco misura 10 x 22 mm ed è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua finitura bianca si integra facilmente in ambienti di impianto, offrendo un aspetto pulito ed elegante. Ideale per applicazioni che richiedono precisione nel posizionamento e isolamento dei conduttori, questo distanziatore è compatibile con diversi sistemi di montaggio e supporta standard di sicurezza elevati. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione, contribuendo a mantenere l'organizzazione ordinata dei cablaggi. Perfetto per impianti elettrici residenziali e industriali, garantisce protezione e isolamento ottimali, rispettando le normative vigenti. Un componente essenziale per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

1

Sezione utilizzabile

124 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

Distanziatore base, Bocchiotti, TMC, bianco. 10 x 22 mm.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m